Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch PROTECT 1,2/0,6 BK 61742400


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch PROTECT 1,2/0,6 BK 61742400
Artikel-Nr.:
     3517I-26213145
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742400
EAN/GTIN:
     4044777164271
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch PROTECT 1,2/0,6 BK 61742400

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT 1.2/0.6 BK
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 1.2mm - 0.6mm
Polyolefin
schwarz

Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,41 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,70*
€ 40,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,73*
€ 40,26*
€ 3,90*
ab € 30,17*
€ 40,94*
€ 5,90*
ab € 28,46*
€ 49,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,14*
€ 47,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,36*
€ 46,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,50*
€ 43,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.