Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornschneider schwarz, 180mm 68 01 180 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornschneider schwarz, 180mm 68 01 180 SB
Vornschneider schwarz, 180mm 68 01 180 SB
Artikel-Nr.:
     3517I-26206315
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     68 01 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773011682
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider

Vornschneider schwarz, 180mm 68 01 180 SB

68 01 180 SB Vornschneider die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidenlänge mm (C): 29mm.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 13,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,58*
€ 16,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,70*
€ 16,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,69*
1
€ 3,90*
ab € 13,15*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.