Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-LED-Innenleuchte 55 x 350 mm WS R30 Q basic SC 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-LED-Innenleuchte 55 x 350 mm WS R30 Q basic SC 3000K
Sensor-LED-Innenleuchte 55 x 350 mm WS R30 Q basic SC 3000K
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26154025
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067885
EAN/GTIN:
     4007841067885
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Sensor-LED-Innenleuchte 55 x 350 mm WS R30 Q basic SC 3000K

Quadratisch. Digital. Genial. Die leiterlos per App einstellbare digitale Sensorleuchte RS PRO R30 Q basic SC macht Connected Lighting zum Kinderspiel. Bequeme Inbetriebnahme, Vernetzung und individuelle Einstellung per App. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,65*
€ 290,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,18*
€ 295,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 297,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,53*
€ 299,01*
Frei Haus
ab € 251,18*
€ 300,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.