Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ZER 312/1200 Fidesca-SD #2181200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen ZER 312/1200 Fidesca-SD #2181200
Einbaurahmen ZER 312/1200 Fidesca-SD #2181200
Artikel-Nr.:
     3517I-26092781
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2181200
EAN/GTIN:
     4018242067121
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen ZER 312/1200 Fidesca-SD #2181200

Einbaurahmen für Fidesca-SD 312...228/54 W, FidescaSD G3. Systemmaß 312,5 x 1250 (M57).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1248 mm
Breite:
379 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,18*
€ 139,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,60*
€ 147,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,37*
€ 148,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,25*
€ 151,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,01*
€ 152,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2181400
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.