Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PC für T26 1x36W 161036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PC für T26 1x36W 161036
Ersatzwanne PC für T26 1x36W 161036
Artikel-Nr.:
     3517I-26086814
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161119004
EAN/GTIN:
     4041254116266
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
lampenersatzglas schuch
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne PC für T26 1x36W 161036

Zubehör: Ersatzglas PC für BR 161... 36W
Weitere Informationen:
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,05*
€ 60,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,89*
€ 60,86*
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 61,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 51,46*
€ 67,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,76*
€ 69,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.