Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PMMA f.2xT8 18W 5LS44902AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PMMA f.2xT8 18W 5LS44902AW
Ersatzwanne PMMA f.2xT8 18W 5LS44902AW
Artikel-Nr.:
     3517I-26050048
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LS44902AW
EAN/GTIN:
     4039806440655
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
siteco wannenleuchte ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne PMMA f.2xT8 18W 5LS44902AW

Zubehör Lichttechnik, für Monsun, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 2 x T16 | T26 14/18/24W, Länge: 661 mm, Breite: 130 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zubehör Lichttechnik
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
strukturiert
Länge:
661 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 25,26*
€ 29,25*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 25,725*
€ 34,355*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,49*
€ 34,83*
2
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 35,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,80*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,355*
€ 40,88245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,995*
€ 38,07405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,885*
€ 36,75315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,675*
€ 35,31325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,725*
€ 30,61275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5LS44901CW
ab € 17,96*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5LS44902CW
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.