Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989850 Herst.-Nr.: 365007 EAN/GTIN: 4013364024748 |
| |
|
| | |
| Falzklemme RG 0,7-6mm FKZS710KBF076RG Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger z.B. für Stehfalze, Leitungsführung längs oder quer. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Falzklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 7..10 mm | Klemmbereich: | 0,7..6 mm | Werkstoff: | Rotguss | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | KS-Schraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,85* | € 9,85* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 9,64* | € 11,88* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,30* | € 13,19* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,40* | € 13,34* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,68* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|