Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989633 Herst.-Nr.: 546000 EAN/GTIN: 4013364019959 |
| |
|
| | |
| Erdungszange L 205mm St/galZn EZ55FL45ASM10STGALZN Erdungszange zur kontrollierten Erdung / ableiten statischer Aufladung von Tankwagen, Flugzeugen, Containern und Behältern. Auch für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Ausführung groß, Messingbacke ohne Stahlspitzen und Kontaktbügel aus Kupfer. Anschluss: Gewindebolzen M10 mit Mutter. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rund-/Flachleiter | Klemmbereich Rundleiter: | 1..55 mm | Klemmbreite Flachleiter: | >40 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,95* | € 39,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,29* | € 45,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,20* | € 46,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,56* | € 48,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,65* | € 49,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|