Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989543 Herst.-Nr.: 204127 EAN/GTIN: 4013364028142 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter verstellb.NIRO/galCu DLHDS8H36FG #204127 Dachleitungshalter stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNsnap, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit loser Leitungsführung, seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | First/Grat | Montageart: | spannbar | Spannbereich: | 180..280 mm | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Kupfer | Länge des Trägers: | 280 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 36 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,40* | € 5,40* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,25* | € 6,76* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 6,79* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,07* | € 7,57* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|