Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989517 Herst.-Nr.: 202050 EAN/GTIN: 4013364020214 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter DEHNquick St/tZn DLHDQ610H55L115WSSTT Dachleitungshalter mit gewinkelter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen in die Dachziegel / Dachsteine oder die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNQICK und fester Leitungsführung längs oder quer. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Leiterdurchmesser: | 6..10 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | zum Einhängen | Werkstoff des Halters: | Stahl | Werkstoff des Trägers: | Stahl | Länge des Trägers: | 115 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 55 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,35* | € 3,35* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,32* | € 4,32* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,32* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,18* | € 4,84* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|