Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25988012 Herst.-Nr.: 0803692 EAN/GTIN: 4017918007652 |
| |
|
| | |
| Gerätemarkierung BMKL 27X27 SR Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54 Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | ja | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 27 mm | Breite: | 27 mm | Höhe: | 27 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Universaletikett, Beschriftungsetikett, Bezeichnungselement, Elektrokennzeichnung, Schild, Etikett, Markierungsetikett, Markierer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,4123* | € 9,2123* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 7,429* | € 9,239* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,57374* | € 9,36374* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,75394* | € 9,62394* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,763* | € 9,653* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,429* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 92,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|