| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25986790 Herst.-Nr.: 313/2F2 EAN/GTIN: 4011126030969 |
| |
|
| | |
| Staberder 2m lang mit Fahne 313/2F2 Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter Bandeisenfahne. Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil : 2 x Ø 11 mm Abmessungenen (ca. Maße) Bandeisenfahne B x t : 30 x 3 mm Länge Kreuzprofil (ca. Maß) : 2000 mm Länge Bandeisenfahne (ca. Maß) : 2000 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Bandstahlfahne | Durchmesser: | 11 mm | Kreuzprofil: | ja | Verbindungsart: | sonstige | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staberder, Erdungsstange, Erdstab, Einschlagerder, Erdspieß, Erder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,47* | € 43,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,55* | € 43,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,79223* | € 45,56223* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,9989* | € 78,3889* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|