| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25983107 Herst.-Nr.: 571290 EAN/GTIN: 8711893004175 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel P1+P5 mit Schraube PWN Dübel mit selbstschneidender Spitze für Gipskarton. Mit Spitze zur genauen Positionierung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gipskartondübel | Mit Schraube: | ja | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | nein | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Länge: | 33 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Farbe: | weiß | Mit Rand: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Standard-Dübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Standarddübel, Mehrzweckdübel, Dübel, Deckendübel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,652* | € 27,662* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,80* | € 27,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,44* | € 28,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,89* | € 29,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,64* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|