Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube MS Pg16 EEx d II C 8710.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25972975
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8710.16
EAN/GTIN:
     7611614061429
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube MS Pg16 EEx d II C 8710.16

Verschlussschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC (8710.16).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Gewindestopfen, Blindstopfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,094*
€ 7,714*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,2574*
€ 7,9274*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,36*
€ 8,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,714*
€ 9,17966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,624*
€ 9,07256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,204*
€ 8,57276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,044*
€ 8,38236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,094*
€ 7,25186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.