| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25926542 Herst.-Nr.: 04.842.5953.0 EAN/GTIN: 4015573067042 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild 04.842.5953.0 Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6 , 9 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, Beschriftung: 1-9 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wieland klemmenmarkierung, zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,08* | € 7,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,07* | € 8,94* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,35* | € 9,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,755* | € 9,865* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,92* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2428* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|