Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25905923 Herst.-Nr.: 0808642 EAN/GTIN: 4017918180355 |
| |
|
| | |
| Zackband unbedruckt ws ZBF 5:unbedruckt Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,373* | € 0,583* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3652* | € 0,5943* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,37734* | € 0,59734* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,38782* | € 0,60782* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,38969* | € 0,60969* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|