Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25904556 Herst.-Nr.: 1SNA115118R1100 EAN/GTIN: 3472591151183 |
| |
|
| | |
| Klemme M 6/8 gr Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 5 mm bis 36 mm. Sie sind auf symmetrischen uns asymmetrischen Schienen aufrastbar. Sie ermöglichen eine einfache Potenzialverteilung mit 3 oder 4 unabhängigen Anschlüssen. Die Schraubanschlusstechnik von ABB wurde entwickelt, um ein Lösen der Verbindungen durch Vibrationen, Stöße oder sogar versehentliches Ziehen am Kabel zu verhindern. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..10 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,61* | € 2,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,83* | € 2,90* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|