Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring EADR 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25904202
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062806
EAN/GTIN:
     4007685019170
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
wiska dichtring

Dichtungsring EADR 40

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
46 mm
Innendurchmesser:
38,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2071*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,162*
€ 0,212*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,24*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25124*
€ 0,33124*
2 Tage
70
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062801
ab € 0,0893*
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0893*
Ähnlich
Wiska
10062803
ab € 0,0915*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,096*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1401*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.