Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Endhalter E/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Endhalter E/UK
Universal-Endhalter E/UK
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25903295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201442
EAN/GTIN:
     4017918017323
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Universal-Endhalter E/UK

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Material: PA, Länge: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
9,5 mm
Tiefe:
50,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,86*
3 Tage
20016
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,65*
€ 0,86*
3 Tage
1517
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,92*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58668*
€ 0,95668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,95785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3316*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.