Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilnehmeranschluss Gf-TA 4xF, LC/APC DX L=35m 4252096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilnehmeranschluss Gf-TA 4xF, LC/APC DX L=35m 4252096
Artikel-Nr.:
     3517I-25891983
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4252096
EAN/GTIN:
     4013456586468
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose

Teilnehmeranschluss Gf-TA 4xF, LC/APC DX L=35m 4252096

Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Aufputz, 4xF, LC/APC DX, L=35m, Gf-GV (4252096).
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,92*
€ 452,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.