Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Wand-Decken-Übergang 9261-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwand Wand-Decken-Übergang 9261-25
Artikel-Nr.:
     3517I-25891118
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9261-25
EAN/GTIN:
     4013456590403
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass

Hohlwand Wand-Decken-Übergang 9261-25

Wand-Decken-Übergang 90° Ø 25 mm (9261-25). Länge: 102 mm | Breite: 47 mm
Weitere Informationen:
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Hohldecke
Selbstklebend:
nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
nein
Mit Hakenschraube:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Auslassbreite:
25 mm
Auslassdurchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.