Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungstester kontaktlos handlich, 1000V AM0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner 083.020A Steckdosentester
Laserliner 083.020A Steckdosentester
Artikel-Nr.:
     3517I-25890399
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     107470
EAN/GTIN:
     4021563671151
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
laserliner spannungsprüfer

Spannungstester kontaktlos handlich, 1000V AM0204

ontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC bis 1000 VAC, sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom), lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen, gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen, CAT III - 1000V - Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation, superhelle, integrierte Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Taster
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
24..1000 V
Länge:
158 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 26,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,61*
€ 34,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,40*
€ 37,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,75*
€ 39,04*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,04*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.