Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen Messing vern. 916703488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen Messing vern. 916703488
Artikel-Nr.:
     3517I-25886204
Hersteller:
     Plica
Herst.-Nr.:
     916703488
EAN/GTIN:
     7611577045924
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Blindstopfen Messing vern. 916703488

Selbstdichtende Ausführung mit O-Ring 70 Sh A.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,531*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,041*
€ 14,32879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,821*
€ 14,06699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,491*
€ 13,67429
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,531*
€ 11,34189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.