Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube M25x1,5, lgr 10.2515 PAV7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Verschlußschraube M25x1,5, lgr 10.2515 PAV7035
PA-Verschlußschraube M25x1,5, lgr 10.2515 PAV7035
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25870617
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.2515 PAV7035
EAN/GTIN:
     4024092147784
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff

PA-Verschlußschraube M25x1,5, lgr 10.2515 PAV7035

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5353*
€ 0,7058*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5491*
€ 0,7191*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5843*
€ 0,7643*
10
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.