Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Klemmbacken DR.SCHR.9 19.209


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Klemmbacken DR.SCHR.9 19.209
MS-Klemmbacken DR.SCHR.9 19.209
Maßzeichnung (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25869051
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     19.209
EAN/GTIN:
     4024092039843
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

MS-Klemmbacken DR.SCHR.9 19.209

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, sehr hohe Zugentlastung, Zubehör Pg Messing
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
7,1 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 24,676*
€ 30,796*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,495*
€ 31,905*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 30,796*
€ 36,64724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,066*
€ 34,58854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,676*
€ 29,36444
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,4676* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 307,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.