Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 10.5015 PA/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube 10.5015 PA/SW
Verschlußschraube 10.5015 PA/SW
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25863263
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.5015PA/SW
EAN/GTIN:
     4024092101045
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 10.5015 PA/SW

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3682*
€ 0,5082*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,51*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3902*
€ 1,8302*
5
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,24*
7 Tage
50
5
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.