Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=24-52mm HRD 100-SG-1/24-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25861996
Hersteller:
     Hauff
Herst.-Nr.:
     2700101000
EAN/GTIN:
     4052487168038
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung

Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=24-52mm HRD 100-SG-1/24-52

Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oderbereits verlegten Kabeln. Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort.Ausführung: Segmentringtechnik
Leitung Sonderquerschnitt 1: 24-52
Lieferumfang: inkl. Blindstopfen
Werkstoffkombination: A2/EPDM55
Werkstoff Presselement: EPDM55
Werkstoff Pressplatte: A2
Werkstoff Verbindungselemente: A2
Gesamtanzahl Durchgänge: 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
24..52 mm
Rohrdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Demontage möglich:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 78,47*
€ 98,21*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 98,32*
€ 6,99*
ab € 80,68*
€ 100,81*
4 Tage
33
€ 4,95*
ab € 81,62*
€ 102,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,74*
€ 104,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.