Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 4708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 0,75qmm 4708
Aderendhülse 0,75qmm 4708
Artikel-Nr.:
     3517I-25807841
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4708
EAN/GTIN:
     4012078070188
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 0,75 ...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 0,75qmm 4708

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,00934*
€ 0,01446*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,00943*
€ 0,01462*
7 Tage
89300
100
€ 6,95*
ab € 0,00952*
€ 0,01478*
1 Tag
10300
100
€ 4,99*
ab € 0,00988*
€ 0,01525*
2 Tage
785339
100
€ 5,80*
ab € 0,0102*
€ 0,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01446*
€ 0,01721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01294*
€ 0,0154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.