Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-4708
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4708
EAN/GTIN:
     4012078023658
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 0,75 ...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0093*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01446*
€ 0,01721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01294*
€ 0,0154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.