Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 1X50 2210703/25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H01N2-D 1X50 2210703/25
Artikel-Nr.:
     3517I-25694072
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210703/25
EAN/GTIN:
     4044774652498
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung

H01N2-D 1X50 2210703/25

Für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug, Für den Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern bis 100 V, Verwendung der Schweißleitung nur unter Beachtung von EN 50565-2, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit "
"
-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295, Trennschicht aus Kunststofffolie oder Papier, Außenmantel aus Gummimischung Typ EM5, -H01N2-D-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-81, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
1
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,736* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,81*
€ 250,8639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,26*
€ 246,6394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,53*
€ 235,0607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,84*
€ 227,0996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,40*
€ 200,396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.