Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X16 3016698/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X16 3016698/1000
Artikel-Nr.:
     3517I-25694018
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3016698/1000
EAN/GTIN:
     4044774694627
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung

ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X16 3016698/1000

Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen, Hochöfen und Kokereien, Raffinerien, Glasschmelzen, Aluminium- und Stahlhütten, Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern, Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas, Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, Mica-Tape Bandierung (Glimmer), Imprägniertes Glasseidegeflecht, Aderfarbe: rot, Flammwidrig, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Leiternennquerschnitt (AWG):
6 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95.199,51*
1 Packung enthält 1.000 Meter (€ 95,19951* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 84,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.