Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN 0158507/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN 0158507/500
Artikel-Nr.:
     3517I-25693208
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0158507/500
EAN/GTIN:
     4044774676654
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN 0158507/500

Version Y: - Feindrähtige Leiterlegierung - PVC Aderisolation - Adern in Lagen verseilt - PVC Außenmantel, Version SY: - Aufbau wie Version Y - Zusätzliches verzinktes Stahlgeflecht - PVC Außenmantel, Version ST: - Aufbau wie Version Y - Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt - Aluminiumfolienschirm + Beilaufdraht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-ST-PVC: - PVC Aderisolation - STatischer Folienschirm - PVC Außenmantel, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß, Thermo-Leiterlegierungen sind mit X gekennzeichnet, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, lappkabel thermoelementleitung, thermoelementleitung, thermoausgleichsleitung 16x2, Thermokoppelleitung, Kompensationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.046,99*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 48,09398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24.245,99*
€ 28.852,7281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24.157,70*
€ 28.747,663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24.046,99*
€ 28.615,9181
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.