Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY-OB 2x 0,5 Ri.100 Elektronikleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYY-OB 2x 0,5 Ri.100 Elektronikleitung
LIYY-OB 2x 0,5 Ri.100 Elektronikleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-25686991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY-OB 2x 0,5 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LIYY-OB 2x 0,5 Ri.100 Elektronikleitung

Verwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie z.B. im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik. Max. Betriebstemperatur 80 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4501*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5901*
€ 0,70222
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5601*
€ 0,66652
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5201*
€ 0,61892
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4501*
€ 0,53562
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.