Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 70 sw S Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSGAFÖU 70 sw S Gummiaderleitung
NSGAFÖU 70 sw S Gummiaderleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-25678304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 70 sw S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung

NSGAFÖU 70 sw S Gummiaderleitung

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
LWL-Elemente:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,31*
€ 20,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,06*
€ 20,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,04*
€ 17,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,12*
€ 14,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.