Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker 16A,2p+E,230V,IP44sw 10754


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Stecker 16A,2p+E,230V,IP44sw 10754
Schuko-Stecker 16A,2p+E,230V,IP44sw 10754
Artikel-Nr.:
     3517I-25450596
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10754
EAN/GTIN:
     4015394034858
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Schuko-Stecker 16A,2p+E,230V,IP44sw 10754

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Stecker schwarz IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 3,51*
ab € 5,06*
€ 7,06*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,12*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,50*
€ 7,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,51*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,54*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,88*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.