Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Modul ELEKTRONIK 179020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz-Modul ELEKTRONIK 179020
Überspannungsschutz-Modul ELEKTRONIK 179020
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25397261
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     179020
EAN/GTIN:
     4013984173833
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter

Überspannungsschutz-Modul ELEKTRONIK 179020

Überspannungsschutz-Modul. Schutz einer Steckdose bzw. nachgeordneter Steckdosen und Geräte bis 4 m nur für Schalterdose 60 mm tief und Kanaldose geeignet. 52x14mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
250 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2,5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2,5 kA
Schutzpegel:
6 kV
Schutzpegel L-N:
0,95 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1,05 kV
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsadapter, Geräteschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzadapter, Feinschutz, Endgeräteschutz, Geräteüberspannungsschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,09*
€ 54,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 41,15*
€ 54,38*
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,18*
€ 55,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,74*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.