Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Dose 1809


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Dose 1809
UP-Dose 1809
Artikel-Nr.:
     3517I-25360758
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1809
EAN/GTIN:
     4011334216124
Suchbegriffe:
Klemmenkasten
Unterputz-Einbaudose
Dose
Kasten

UP-Dose 1809

Einbaudose TS. Einbaudose Unter-Putz für den Up-Einbau des System TS. Unterputz-Installation, Sonderprogramm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
140 mm
Breite:
67,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 4,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,17*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,34*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
1870
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.