Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25341793 Herst.-Nr.: EM10055164 EAN/GTIN: 4015120055164 |
| | |
|
| | |
| AP-Dose ws IP 20/44 MOUNTINGBOXIP44SMWH Aufputzdose IP 20/IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Mit Membran-Leitungseinführung 3fach. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Decken-/Montagewinkel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,56* | € 29,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,70* | € 30,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,52* | € 31,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,37* | € 31,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|