|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-25283374 Herst.-Nr.: 0030193 EAN/GTIN: 4030641301934 |
| |
|
|  |  |
 | Stromrelais ML9701.11AC/DC0,5-1A Nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, einstellbarer Ansprechwert, ohne Hilfsspannung, wahlweise als Unter- oder Überstromrelais verwendbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Strommessbereich: | 0,5..1 A | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, stromrelais dold, industrierelais |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 47 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 135,78* | € 169,44* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 140,05* | € 175,79* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 138,92* | € 177,55* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 146,52* | € 183,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|