Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung Food Cable 6XV1830-0GH10


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Busleitung Food Cable 6XV1830-0GH10
Busleitung Food Cable 6XV1830-0GH10
Artikel-Nr.:
     3517I-25264286
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18300GH10
EAN/GTIN:
     4019169400374
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel

Busleitung Food Cable 6XV1830-0GH10

PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware . SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Food CableBusleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Durch den PE-Außenmantel eignet sich diese Busleitung besonders gut für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,65 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,68*
€ 3,55*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,03*
€ 3,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 4,08*
20
€ 8,95*
ab € 3,1155*
€ 4,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.