Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterkasten U-CI48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25262954
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083880
EAN/GTIN:
     4015080838807
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse

Unterkasten U-CI48

Verteilergehäuse-Unterteil, Material Polycarbonat, schlagfest, Seitenwände geschlossen, ausbrechbar, Wände oben und unten offen, RAL 7035, Umfangreiches Zubehör für Verteilerbau ist separat erhältlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,50*
€ 125,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,38*
€ 128,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,54*
€ 134,02*
Frei Haus
ab € 121,46*
€ 139,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,90*
€ 144,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
194628
ab € 121,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.