Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzschutzableiter +Gehäuse VG 4-B TNS+TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzschutzableiter +Gehäuse VG 4-B TNS+TT
Blitzschutzableiter +Gehäuse VG 4-B TNS+TT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25157790
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5089200
EAN/GTIN:
     4012195531012
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter obo

Blitzschutzableiter +Gehäuse VG 4-B TNS+TT

Blitzstromableiter-Systemlösung Typ 1 nach DIN EN 61643-11.



LightningController MC 50-B/VDE und MC 125-B/NPE montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar

Impulsstrom 100 kA (10/350 µs), BET-geprüft

Entspricht den Anforderungen der VDE-AR-N 4100

Schutzpegel < 2,0 kV

Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke

Geeignet für TN-S- und TT-Netz-Systeme



Anwendungsbeispiel: Systemlösung für den Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Funkenstrecke, Grobschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 402,73*
€ 463,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 468,81*
€ 535,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 492,71*
€ 559,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,74*
€ 561,67*
Frei Haus
ab € 493,15*
€ 565,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,62*
€ 665,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,46*
€ 652,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,38*
€ 631,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,71*
€ 586,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.