Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen, 45 Grad NW 145, sw Kabuflex #19085145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen, 45 Grad NW 145, sw Kabuflex #19085145
Bogen, 45 Grad NW 145, sw Kabuflex #19085145
Artikel-Nr.:
     3517I-25075854
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19085145
EAN/GTIN:
     4013960106466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
rohrbogen 45°

Bogen, 45 Grad NW 145, sw Kabuflex #19085145

Kabuflex-Bogen 45° ist ein Verbindungsbogen in Verbundbauweise aus PE, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Bogen für kleine Biegeradien und bei beengten Verlegeverhältnissen von Kabuflex® S-Stangenrohren. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Bögen und Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen kabelschutzrohr, pe rohrbogen, Steckbogen, Kunststoffrohrbogen, Bogen, Kunststoffbogen, Kabelschutzrohrbogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,90116*
€ 46,94116*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,50*
€ 49,64*
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 50,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,55*
€ 52,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,2128*
€ 54,5328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19910145
ab € 5,2071*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19970145
ab € 4,07901*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980145
ab € 3,3965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.