Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckbogen ABS-E 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAE Alu-Steckbogen M50 ABS-E 50 ** 20960050
FRAE Alu-Steckbogen M50 ABS-E 50 ** 20960050
Artikel-Nr.:
     3517I-25075511
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20960050
EAN/GTIN:
     4013960176254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
ABS-Muffe
Alu-Steckbogen
Rohrbogen

Aluminium-Steckbogen ABS-E 50

ABS-E ist ein Aluminium-Steckbogen aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Alumiumrohr Alu Steck-ES. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44561 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrbogen Kabelschutzrohr, Steckbogen, fränkische alu steckbogen, alu steckbogen, steckbogen aluminium, Installationsrohrbogen, Schutzrohrbogen, Bogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,90*
ab € 13,4934*
€ 18,3234*
2 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 13,87*
€ 18,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 18,76*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,9618*
€ 20,0518*
1
€ 3,90*
ab € 15,72*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.