Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Ku-Gewinde NPT ASPA-10N01PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Ku-Gewinde NPT ASPA-10N01PB
Anschlussverschraubung Ku-Gewinde NPT ASPA-10N01PB
Artikel-Nr.:
     3517I-25068717
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890305500
EAN/GTIN:
     4049504216049
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Ku-Gewinde NPT ASPA-10N01PB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-NPT aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit NPT Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,06*
€ 39,34*
€ 3,90*
ab € 29,69*
€ 40,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,218*
€ 43,448*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.