Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES SES-E 50 brüniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25055108
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20390050
EAN/GTIN:
     4013960166125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Stahl-Rohr
Stahlrohr
fränkische stahlrohr

Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES SES-E 50 brüniert

SES-E ist eine Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckendtülle für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
brüniert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,86*
€ 100,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,422*
€ 101,852*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,752*
€ 103,172*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,15*
€ 103,78*
Frei Haus
ab € 86,18*
€ 107,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,78*
€ 123,4982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,61*
€ 120,9159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,44*
€ 113,5736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,31*
€ 111,0389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,15*
€ 98,9485
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.