Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Nm50 SPB50/10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25053136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0161
EAN/GTIN:
     5020963006289
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch Nm50 SPB50/10M

Adaptaflex Kabelschutz Typ SPB flexibel umflochten PVC IP54 (Rolle) 10m Stahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
48,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,64*
€ 629,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 564,8997*
€ 630,4997*
Frei Haus
ab € 569,77*
€ 636,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,20*
€ 638,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,3792*
€ 659,7892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,95*
€ 749,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,84*
€ 745,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,19*
€ 715,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 56,564* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.