| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23685353 Herst.-Nr.: 6033568 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung DOL-7805G05M075KM0 Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, DOL-7805G05M075KM0, Anschlussart Kopf A: Dose, 7/8" , 5-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 5 m, 5-adrig, PVC, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 7,4 mm | Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,92* | € 76,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,01* | € 76,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,71* | € 78,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|