| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23685083 Herst.-Nr.: 6036455 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung DOL-0803-G01MC Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, DOL-0803-G01MC, Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 3-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 1 m, 3-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 4,4 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | schwarz | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5..80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,46* | € 22,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,68* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|