Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 865, DALI 921684.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 865, DALI 921684.004.1.76
LED-Hallenstrahler 865, DALI 921684.004.1.76
Artikel-Nr.:
     3517I-23154171
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921684.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859699804
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 865, DALI 921684.004.1.76

Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 3 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 538,69*
€ 615,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 538,47*
€ 616,31*
Frei Haus
ab € 545,81*
€ 621,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,50*
€ 654,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 579,45*
€ 655,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,78*
€ 732,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,96*
€ 688,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982691.004
ab € 34,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982691.002
ab € 34,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982642.000
ab € 27,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982642.010
ab € 21,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982690.004
ab € 13,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982690.002
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.